Beli harga polisher karpet krisbow di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mesin Sikat dan Poles Lantaiatribut:
- Power (W): 1100
- Base Plate Diameter (inch): 17
- BOSCH Polisher (Mesin Poles)Deskripsi:-Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untukatribut:
- Grinding Spindle Thread: M14
- K3L License: Yes
- Wipro Disc Polisher Variableatribut:
- Voltage (V): 220
- Electroklin Polisher Single Disc MachinesDeskripsi:Mesin Polisher Lantai KF 1752 Electroklin adalah Mesin poles lantai low speed multifungsi dengan design modern, safety dan mudah dioperasikan dengan jangka waktu lama. Performance mesin bekerja sangat baik dan sesuai dengan kondisi lantai umumnya di indonesia. Mesin tidak melayang saat digunakan dan beban bobot sangat menekan di permukaan lantai. Kelebihan utama dari mesin type ini adalah safety (Anti statis dan kenyamanan pengguna karena dapat disesuaikan dengan posisi tubuh user.atribut:
- Diameter: 17 inch
- Kecepatan: 175 RPM
- Power: 700 watt/ 230 V
- Sistem Motor: GEAR BOX ( Bukan Panbelt)
- Accessories: Pad Holder, Sikat Kasar Sikat Halus, Water Tank, 3M Floor Pad Merah/Putih
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga harga polisher karpet krisbow Terbaru April 2026
| KRISBOW Mesin Poles Tangan | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Mesin Sikat dan Poles Lantai | Rp10.999.900 |
| BOSCH Polisher (Mesin Poles) | Rp2.599.900 |
| Wipro Disc Polisher Variable | Rp569.900 |
| Electroklin Polisher Single Disc Machines | Rp11.999.900 |
| KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor Induksi | Rp999.900 |
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101518749-2.jpg)



/P101000154-1.jpg)